{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 320 | |
Šepečio ⌀ D1 | 70 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574450 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359139431 | |
Gamintojo numeris | 417872 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 320, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 70X10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Grūdėtumas | 320 | 320 | 120 |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | SiC | SiC |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |