{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjūklelių medžiaga | HM | |
Dantų žingsnis | 4,3 mm | |
Plokštelės ilgis | 150 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | Mediena su metalu | |
Plokštės storis (mediena su metalo intarpais) | < 100 mm | |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, greitas (rupus); tiesus pjūvis, greitas (rupus) | |
Pjūklelių skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis |
Produkto numeris | 588710 956DHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534756 | |
Gamintojo numeris | 2608900385 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 956DHM-E
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjūklelių skaičius | 1 | 1 | 1 |
Pavadinimas | 956XHM | 1256XHM | |
Plokštelės ilgis | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
optimaliai parinkta medžiagai | Mediena su metalu | Mediena su metalu | Mediena su metalu |
Pjūklelių medžiaga | HM | HM | HM |
Plokštės storis (mediena su metalo intarpais) | < 100 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis |