{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z9 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 | |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | |
Ašmenys | HM | |
Forma | AS0616 | |
Forma | Cilindras su galiniais dantimis | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 16 mm | |
Bendras ilgis | 50 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540709 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4045197522436 | |
Gamintojo numeris | 540709 AS0616 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza Z9 − labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: AS0616
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje
17,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
29,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Galvos ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo | labai rupus |
Serija | Dantų forma Z9 | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |