{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 80 | |
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsinanti danga | taip | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Medvilninis audinys | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | nuožulnus | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Laikančioji lėkštelė | Lėkštelė iš stiklo pluošto | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565560 80 | |
EAN / GTIN | 9003171602357 | |
Gamintojo numeris | 160235 |