{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 80 | |
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite | kyllä | |
Hioma-aineen alusta | Puuvillakudos | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | kartio | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Tukialusta | Lasikuiturunko | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
Tuotekoodi | 565560 80 | |
EAN / GTIN | 9003171602357 | |
Valmistajan numero | 160235 |