{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | XF733 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 60 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566452 60 | |
EAN / GTIN | 4018875875995 | |
Gamintojo numeris | 700270 |