{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | XF733 | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 60 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Alumínium | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566452 60 | |
EAN / GTIN | 4018875875995 | |
Gyártó száma | 700270 |