{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aprašyta dalis | visas straipsnis | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Spalva | juoda | |
| Aukštis | 24 mm | |
| Plotis | 48 mm | |
| Gylis | 96 mm | |
| Naudingasis aukštis | 18 mm | |
| Naudingasis plotis | 37 mm | |
| Naudingasis gylis | 85 mm | |
| Rankenos forma | be rankenos | |
| Galima krauti eilėmis | ne | |
| Paruošta | Dangtelis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dėžutė be priekinės sienelės |
| Produkto numeris | 960900 48X96 | |
| EAN / GTIN | 4037519000012 | |
| Gamintojo numeris | JCN7120100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Germany, www.rose-plastic.de |