Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 3mm

Prekės Nr.: 674260 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,47 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    2,89 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis / visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 800/4 Z
Tinka darbui staklėmis taip
Geležtės ilgis 50 mm
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis E6,3
Geležčių skersmuo 3 mm
Geležtės plotis 3 mm
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN ISO 1173
Bendras ilgis 50 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Gamintojo numeris 05059305001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.