{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laikymo jėga min. F | 4 000 N | |
| Atstumas tarp atramų S | 32 mm | |
| Kiaurymės skersmuo | 6,5 mm | |
| Kiaurymių skaičius | 1 | |
| Tarpai tarp kiaurymių min. k | 36 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių maks. k | 44 mm | |
| Sriegis M | M8 | |
| Sriegio ilgis L2 | 35 mm | |
| Produkto rūšis | svirtinis spaustuvas | |
| Aukštis virš stalo plokštumos maks. h1 | 30 mm | |
| Užspaudimo jėga maks. F | 4 kN | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis L | 309 mm | |
| Visas aukštis H | 116 mm | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno.; kalusis ketus | |
| Svoris | 0,54 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376720 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772094232 | |
| Gamintojo numeris | 94235 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |