{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įrankių skaičius | 2 vnt. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Koto forma | keturbriaunė | |
| Koto aukštis | 16 mm | |
| Koto plotis | 16 mm | |
| Galvutės forma | keturbriaunė | |
| Veikimo plotis | 20 mm | |
| Tekinimo procesas | išorinis tekinimas | |
| ISO-Code Halter | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | P (su cil. anga užspaudžiant virš angos) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 255121 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406384616 | |
| Gamintojo numeris | 255121 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |