GARANT easyFix išverčiama dėžutė, Tipas: M

Prekės Nr.: 955807 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 383 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija GARANT easyFix
Spalva pilkas; skaidr.
Apimtis 0,72 l
Produkto rūšis Išverčiama dėžutė
Medžiaga iš plastiko
Plotis 185 mm
Gylis 130 mm
Aukštis 114 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754
Gamintojo numeris 955807 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė paverčiama dėžė su 2 antracito spalvos pertvaromis, kurias galima pasirinktinai prijungti prie kitų dėžės skirtukų. Stalčių galima suskirstyti į 2 arba 3 skyrius. Skaidrus, išimamas stalčius su etikečių juostelėmis. Stalčius su užrakinama rankena ir užrakinamas uždarant. Paverčiamas dėžes galima krauti vieną ant kitos ir jos neslysta. 2 angos varžtams gale leidžia tvirtinti prie sienos (montavimo medžiagos į komplektą neįtrauktos).

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Tiekiama:

Su 2 GARANT easyFix pagrindo plokštėmis tvirtinimui prie perforuotų sienų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GARANT easyFix" Peržiūrėti viską