6-briaunių atsuktuvų rinkinys chromuoti, Atsuktuvų skaičius: 7

Prekės Nr.: 627448 7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Rinkinio kaina 7 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 7 vnt.
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Įrankių skaičius 7
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 2,5
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Bendras ilgis 100 mm; 150 mm; 200 mm
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627448 7
EAN / GTIN 4013288221742
Gamintojo numeris 05023453001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška 2 komponentų rankena su maloniu paimti apvalkalu užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Su šoniniu išėjimo. Geležtės paviršius matinis, chromuotas. Dyd. 3 – 10 su laikymo funkcija ant ilgos svirties, kad varžtas būtų tvirtai laikomas ant įrankio.

Tiekiama:

po 1 atsuktuvą Nr. 627446: dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10