Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, SK 40, trumpa, Tipas CP skirtas ER: 25

Prekės Nr.: 300686 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Centro P
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 SZD02500295
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 0400
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. D1 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 16 mm
Skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė
Spyruokliuojančios įvorės dydis 25
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 40 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC; glotnusis apdirbimas; glotnusis apdirbimas
Konstrukcija trump.
Amortizacija taip
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Švytuoklės išlyginimas ne
Radialinis užraktas ne
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė
Bendras ilgis L 115 mm
Bendras aukštis H1 40 mm
Bendras plotis B1 40 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300686 25
EAN / GTIN 2050001703170
Gamintojo numeris 44514000450
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

  • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su RFID/Balluffchip anga.
  • Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnį stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
  • Pasirinktinai CENTRO P ->nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr.309666309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

Tiekiama:

Be tvirtinimo veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402309419 (ne Holex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktail HDC Nr. 309745; 309756.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską