Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 085910 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
657 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 4,5 mm
Bendras skersmuo 10 mm
Su sriegine įvore ne
Nominalioji sukibimo jėga 4 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas
Medžiagos paviršius cinkuot.
Atsparumas temperatūrai maks. 120 °C
Bendras svoris 2 g
Produkto rūšis plokščias griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085910 10
EAN / GTIN 2050000965043
Gamintojo numeris E700

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš kietojo ferito.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.