Smailas pincetas, 125 mm, forma AA, Medžiaga: N

Prekės Nr.: 727520 N
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 428 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma smailės smail.
Viršūnės padėtis ties.
Viršūnės medžiaga specialusis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pincetas
Savybės nikeliuotas
Apdirbama medžiaga įrankinis specialus plienas
Paviršius dažyt.; nikeliuot.
Visas ilgis L 125 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 727520 N
EAN / GTIN 4045197992956
Gamintojo numeris 727520 N
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus plieno, nikeliuotas (Nr. 727520; 727560, juodai lakuotos).