Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5 AlphaTec® 3000, geltonas, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 098360 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec® 3000
Gamintojo pavadinimas Schutzoverall AlphaTec® 3000
EX sričiai taip
Spalva geltona
Taikymo būdas Apsauga nuo chemikalų
Cheminės apsaugos klasė TIPAS 3 – hermetiškumas EN 14605; TIPAS 4 – hermetiškumas EN 14605
Tarptautiniai dydžiai L
Tipas tipas 3; tipas 4
Produkto rūšis apsauginis kostiumas
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Lytis Unisex
Užsegimas užtrauktukas
Užsegimo juosta paslėpta taip
Savybės neįsielektrina
Standartas EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Apsaugos kategorija III
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098360 L
EAN / GTIN 5013756003015
Gamintojo numeris YE30W-00111-04
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas Microchem® 3000. Daugiasluoksnė apsauginė medžiaga. Lengvas ir patogus. Tvirtos siūlės ir dvigubas užtrauktukas. Puikiai apsaugo nuo koncentruotų neorganinių chemikalų ir biologinių pavojingų medžiagų.
Apsauginis kombinezonas (PSA kategorija III) tipas 3/4/5. Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai.

Standartas:

  • EN 14605 tipas 3
  • EN 14605 tipas 4
  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5