Atskiras kontrolinis kaištis 2 tolerancijos klasė, Tipas: 0

Prekės Nr.: 483941 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • INR 646.80 /vnt.
  • INR 2,307.80 /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD protected area (EPA) no
Min. nominal dimension 0.1 mm
Max. nominal dimension 0.19 mm
Thread pitch 0.01 mm
Min. thickness 0.1 mm
Max. thickness 0.19 mm
Thickness tolerance class (accuracy) T2
Tolerance Class 2
Configurable yes
Nominal interval 0.01 mm
Type of product test pin
Overall length 53 mm
Content single part
Standard DIN 2269
Material steel
Can be calibrated taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483941 0
EAN / GTIN 2050001056931
Gamintojo numeris M 156
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Version:

Test pins of alloyed tool steel 60 ± 2 HRC. Pin: Hardened, tempered, ground, and lapped. Handle: ⌀ value engraved.

Note:

When ordering, please additionally state the desired ⌀, e.g. No. 483940 size 2 0.35.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį