DURAFRAME® Info rėmelis 10 vnt. rinkinys, DIN A4, Tipas: BLACK

Prekės Nr.: 974631 BLACK
Rinkinio kaina 10 vnt. (14,40 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalva juoda; skaidr.
Formatas maks. DIN A4
Produkto rūšis įmautė
Plotis 238 mm
Aukštis 324 mm
Turinys 10 vnt.
Medžiaga PVC kieta plėvelė
Savybės Galima naudoti išilginiu ir skersiniu formatu; ant stiklo matoma iš abiejų pusių; atlenkiamas magnetinis priekis; lipnią kitą pusę galima atklijuoti
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974631 BLACK
EAN / GTIN 4005546405810
Gamintojo numeris 4882-01
Gamintojas / atsakingas asmuo DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis dėklas iš PVC kietos plėvelės su lipnia nugarėle, limpančia ant visų lygių paviršių (medienos, stiklo, metalo ir t.t. ). Galima nuimti ir vėliau naudoti dar kartą.

Paskirtis:

Lengva išimti ir pakeisti dokumentus, atidarius priekinę magnetinę dalį. Identiškas matomumas ir skaitymas iš abiejų rėmelio pusių dėl 2 įdėklų ant stiklinių paviršių. Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.