Karštojo užspaudimo patronas Forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 303405 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG0300x510
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 30
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje BT 30
Su planavimo sistema ne
Užspaudimo skersmuo min. 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 3 mm
Iškyšos ilgis 80 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 17 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su ilgio reguliavimo varžtu taip
Reguliavimas 10 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 128,4 mm
Standartas ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,014 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303405 3
EAN / GTIN 4045197763587
Gamintojo numeris 303405 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo ⌀ 6).
  • Dyd. 3−5 skirtas HM, nuo dyd. 6 − HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Standartas:

Panašus kaip E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210354405.