Kampinis stalviršis su Eterlux danga, Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 750mm

Prekės Nr.: 926342 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka sujungti plokštes, kurių gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Aprašyta dalis Belag
Plotis 1 000 mm
Gylis 1 000 mm
Storis 50 mm
Briaunų apvadai taip
Apvadas 4-pusių
Briaunų apvadai medžiaga ABS
Storis briaunų apvadai 3 mm
Danga Eterlux
Dangos storis 2 mm
Paviršius atspar. karščiui; labai atspar. įbrėžimams
Forma kampinė plokštė
Kampinė įstriža 45 laipsniai
Jungties gylis, dešininis 750 mm
Spalva pilkas
Produkto rūšis stalviršis
Plokštės medžiaga Eterlux; medžio drožlių plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Gamintojo numeris 926342 750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu 750 mm plokštės gyliui.

Tinka:

Kojos Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.