{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Vrsta klešč | Ploščate klešče | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 20 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 13 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | narebreno | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Izvedba | 2K-držalo | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | ploske/okrogle klešče | |
| Material | ogljikovo jeklo (C70) | |
| Površina | brez odseva | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Celotna dolžina | 145 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Produkto numeris | 727142 145 | |
| EAN / GTIN | 4062406395070 | |
| Gamintojo numeris | 727142 145 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |