Skersinė 1/2 colio rankena QuickRelease, Visas ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 641350 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Quergriff, 1/2 Zoll QuickRelease, ganze Länge: 300mm
Spalva sidabro spalvos
Ilgis 300 mm
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis rankena
Standartas DIN 3120; DIN 3123
Svoris 0,47 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 641350 300
EAN / GTIN 4018754151035
Gamintojo numeris 13071000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Skersinė rankena su perstumiama slystamąja galvute.
QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.
DIN 3122-A 12,5

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.