• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

ER užveržimo veržlė, Skirta ER: 16

Prekės Nr.: 309580 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HOLEX ER-Spannmutter
Rakto dydžio elementas metrais
Raktų plotis s 25 mm
Išorinis skersmuo D 28 mm
Bendras aukštis h 18 mm
Mažiausiam užspaudimo skersmeniui 16 mm
Maks. užspaudimo skersmeniui 16 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 15000 min-1
Sriegio dydis d M22×1,5
Sriegio žingsnis P 1,5 mm
Kairinis sriegis ne
Produkto rūšis tvirtinimo veržlė
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis
Medžiaga plienas
Maksimalus užveržimo momentas 80 Nm
Standartas DIN 6499

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940
Gamintojo numeris 309580 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Su šešiabriauniu SW 25.

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!