VHM universali freza 90°, be dangos, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 208070 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Fasenfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 46,4 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 15 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Profilio kampas 90 laipsniai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 21 mm
Darbinės dalies ilgis 8 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 8 mm
Svoris 16 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas; įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Kūginė freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 8 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208070 3
EAN / GTIN 4045197129086
Gamintojo numeris 208070 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: viršūnės kampas ±1°.

Paskirtis:

  • Griovelių frezavimas
  • Gilinimas
  • Nuožulų nuėmimas
  • Galima naudoti ir kaip NC centravimo grąžtą.

Pastaba:

Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB užsakymo Nr. 208071.