• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM universali freza 90°, be dangos, ⌀ e8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 208070 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis Kūginė freza
Danga be dangos
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio dydis 0060
Koto ilgis LS 43,13 mm
Gamintojo pavadinimas VHM-Fasenfräser
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 13 mm
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 15 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Profilio kampas 90 laipsniai
drožlių griovelių skaičius 2
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 21 mm
Veikimo ilgis 13 mm
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas be
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208070 5
EAN / GTIN 4045197129109
Gamintojo numeris 208070 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: viršūnės kampas ±1°.

Paskirtis:

  • Griovelių frezavimas
  • Gilinimas
  • Nuožulų nuėmimas
  • Galima naudoti ir kaip NC centravimo grąžtą.

Pastaba:

Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB užsakymo Nr. 208071.