1/4 colio ilgintuvas QuickRelease, Visas ilgis: 50mm

Prekės Nr.: 632545 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis ne
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/4 colio
Ypatybė, Išorinis kvadratas Quick Release
Produkto rūšis ilgintuvas
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3123
Bendras ilgis 50 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632545 50
EAN / GTIN 4018754141210
Gamintojo numeris 11011001
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.

Paskirtis:

QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

Standartas:

DIN 3123-B 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.