Nupjovimo plokštelė į dešinę 5°, HB7020, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 273690 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,35 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    21,13 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
663 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Stärke Schneidplatte 3 mm
Länge Schneidplatte 21,3 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius, rechts 0,3 mm
Eckenradius, links 0,3 mm
Stechbreite 3 mm
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität M
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität M
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HB7020
Schneidplattendicke 3 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-QNGA030003
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart sonstige
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 60 g
Inhalt 1 St.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273690 3
EAN / GTIN 4045197502728
Gamintojo numeris 273690 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken