Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de tronzar derecha 5°, HB7020, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 273690 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,29 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    22,74 € / 1 unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Cantidad de cortes 2 ud.
Anchura de tronzado w 3 mm
Radio angular, derecha R 0,3 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal
Recubrimiento PVD
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Grosor de la placa de corte S 3 mm
Longitud de la placa de corte L 21,3 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, izquierda R 0,3 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Dirección de uso derecha
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273690 3
EAN / GTIN 4045197502728
Número del fabricante 273690 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør