• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette de tronçonnage droite 5°, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273690 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    29,55 € / 1 unité
  • De 10 unités
    24,62 € / 1 unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage
rainurage et tronçonnage (EEA)
Nombre de lèvres
2 pc.
Largeur de gorge w
3 mm
Rayon d’angle, à droite R
0,3 mm
nuance
HB7020
Nuance de coupe
Carbure
groupe d’usinage
P (acier)
Pour matériau
Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
revêtement
PVD
Av. arrosage max.
adaptée
Usinage à sec
moyennement adaptée
lubrifiant
oui
Epaisseur plaquette S
3 mm
Longueur plaquette L
21,3 mm
Exécution de la plaquette
droite
Rayon d’angle, à gauche R
0,3 mm
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (acier inoxydable)
nuances de coupe, désignation du fabricant
HB7020
Type de fixation de la plaquette
C (sans alésage, serrage par le dessus)
Sens d’utilisation
droite
Classement finition/ébauche
Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe
continuité
Nombre de possibilités d’utilisation
2 pc.
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 273690 3
EAN / GTIN 4045197502728
Réf. fabricant 273690 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec