• A surcharge was added to this item price.

VHM freza TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 203102 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 37 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo 4 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė f8
Siaurėjimo skersmuo 4 mm
pjovimo briaunos ilgis 11 mm
galvutės ilgis 11 mm
pečių ilgis 13 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
kokybės derinimas G 2,5 mit HB
atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 37 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 7
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 7
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 37 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,08 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 36,87 laipsniai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 20 mm
Darbinės dalies ilgis 11 mm
Veikimo ilgis 23 mm
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Pjovimo technika TPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas 2
Pjovimo gylis min. 0,08 mm
Pjovimo gylis maks. 11 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203102 4
EAN / GTIN 4045197814456
Gamintojo numeris 203102 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
170
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Labai naši freza su netolygiai išdėstytais dantimis ir netolygiu sraigtiniu grioveliu. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys. Drožlialaužiai užtikrina drožlės laužimo proceso kontrolę.

Pastaba:

ae max= 0,1×D apdirbimui TPC metodu.
JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 203116.

hmax: lentelėje pateiktos maksimalios vertės. Apdailos darbams rekomenduojame produktus Nr. 204012, 204014 ir 204015.