Keičiama frezavimo plokštelė RDMW 100305 MOTN, kopijavimo ir plokštumų frezoms, HB7505

Prekės Nr.: 212275 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,88 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 530 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas RDMW 12T3 MOTN
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma apvalūs
Pjovimo plokštelės storis 3,97 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 12 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 12 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12 mm
Kampo spindulys 6 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
ISO-Code RDMW 12T3 MOTN
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7505
Danga CVD
Rūšis HB7505
Pjovimo plokštės storis 3,97 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė RD12T3M03N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 RD12T3M03N
Pjaustymo plokštelės žymuo RDMW 12T3 MOTN
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.
Svoris 1 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Gamintojo numeris 212275 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
125
Plienas <55 HRC
H
155
Plienas <60 HRC
H
140
Plienas <67 HRC
H
110
Ketus (G)
K
240
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.