• A surcharge was added to this item price.

GARANT Master Titan VHM kotinė freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Prekės Nr.: 203029 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Titan
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas netinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 39,6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −8 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas Ti
Apdirbimo pjovimu grupė S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM /TIALN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė e8
Siaurėjimo skersmuo 2,8 mm
pjovimo briaunos ilgis 8 mm
galvutės ilgis 8 mm
ISO frezos tipas L
atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 4
Centrinių pjūvių skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 40 mm
kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip spindulys
kampo spindulys 0,1 mm
pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 20,5 mm
Darbinės dalies ilgis 13 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 20,5 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas rožinės spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas 1,5
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. 3 mm; 8 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203029 3
EAN / GTIN 4045197991522
Gamintojo numeris 203029 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus pjūvis su toroidiniu pjovimo briaunų spinduliu.

Paskirtis:

Titano ir titano lydinių frezavimui, o dėl tolygaus veikimo užtikrinamas ilgesnis eksploatavimo laikas ir didesnis našumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Titan" Peržiūrėti viską