SOMT......ER-FL, CA6535, Tipas: 10

Prekės Nr.: 222092 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT100420-ER-FL
Tipas S
Kampo spindulys 2 mm
Kietlydinys CA6535
Ašmenys HM
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,2−1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Keičiamų plokštelių dydis 10
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222092 10
EAN / GTIN 4960664708253
Gamintojo numeris TMA05606

Informacinė pritaikymo lentelė

Inkonelis
S
30
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

FL geometrija (orientuota į paviršiaus apdirbimą) yra Nr. 1, variantas rupiąjam apdirbimui ant mažo galingumo staklių.
Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį