{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios matavimo ribos | 350 µm | |
maksimalios matavimo ribos | 0,014 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / Inch | |
Gamintojo pavadinimas | PS10 | |
Sąsaja | USB sąsaja; RS232C sąsaja | |
Išilginė matavimo atkarpa | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Matavimo atkarpos pagal normas | 1,5 / 4,8 / 15,0 mm / automatiškai / N × Lc laisvai pasirenkama | |
Bazinė atkarpa (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Matavimo greitis | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Duomenų apdorojimo bloko ilgis | 160 mm | |
Duomenų apdorojimo bloko plotis | 50 mm | |
Duomenų apdorojimo bloko aukštis | 77 mm | |
Duomenų apdorojimo bloko svoris | 0,5 kg | |
Produkto rūšis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis |
Produkto numeris | 498835 PS10 | |
EAN / GTIN | 4059192058234 | |
Gamintojo numeris | 6910230 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Paviršiaus šiurkščio matuoklis, Tipas: PS10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
2 590,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
2 950,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
3 490,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / Inch | mm / coliai | mm / coliai |
Duomenų apdorojimo bloko svoris | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
maksimalios matavimo ribos | 0,014 in | 0,014 in | 0,014 in |
maksimalios matavimo ribos | 350 µm | 350 µm | 350 µm |
Išilginė matavimo atkarpa | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Bazinė atkarpa (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Produkto rūšis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis |