{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | GWP 10 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 450 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | B12 | |
maksimalus sriegimo ⌀ pliene | M10 | |
Svoris | 1,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Sriegių pjoviklis |
Produkto numeris | 075550 720938 | |
EAN / GTIN | 4014586881256 | |
Gamintojo numeris | 72093860000 |