{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AGV10-125EK | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 000 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 2,6 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 33 mm | |
Svoris | 2,2 kg | |
Saugos jungiklis | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | trumpas modelis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077131 AGV10125EK | |
EAN / GTIN | 4002395260898 | |
Gamintojo numeris | 4933451222 |