Žarnų vyniotuvas lakštinio plieno korpuse, Tipas: 15

Prekės Nr.: 080076 15
(50,47 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 470 mm
Korpuso gylis 180 mm
Korpuso aukštis 494 mm
Korpuso medžiaga Plieninis lakštas, dažytas
Išėjimo jungtis 1/2 in
Įėjimo jungtis 1/2 in
maksimalus darbinis slėgis 50 bar
naudingasis žarnos ilgis 15 m
Produkto rūšis Žarnų vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080076 15
EAN / GTIN 4030704090041
Gamintojo numeris 09 004

Aprašymas

Modelis:

Žarnų vyniotuvas su kreipiamosiomis, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas su keliais fiksatoriais apsisukimui.
Atviras žarnų vyniotuvas, dažyta, iš dalies cinkuota lakštinio plieno konstrukcija su reguliuojamu išleidimo langu ir tvirta gumine žarna.

Paskirtis:

Tinka orui, vandeniui, tepalui ir dyzelinui.
Padidinti ergonominį poveikį dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimųdėl ant žemės gulinčių žarnų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį