Tikslaus maskavimo juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 19X50

Prekės Nr.: 083648 19X50
(0,15 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas tesakrepp® 4334
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Popierius
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 0,19 N/mm
Tamprumas 4 %
Stipris tempiant 0,3 N/mm
Ypatybė su UV filtru; galima ženklinti; galima nuplėšti rankomis
Paskirtis Maskavimas
atsparus temperatūrai iki 120 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva gelsva
Ilgis 50 m
Plotis 19 mm
Storis 0,09 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 1
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Gamintojo numeris 04334-00000-00

Aprašymas

Modelis:

tesakrepp® 4334 sudaryta iš itin plono ir įplėšimams atsparaus popierinio laikiklio. Užtikrina patikimą padėties nustatymą ir tinka naudoti ne ilgiau kaip 8 savaites lauke, taip pat aukštos kokybės užpildymo, dažymo ir lakavimo technika su aštriomis lako ir dažų briaunomis. Naudojimui ant įvairių, jautrių paviršių. pvz.: stiklo, aliuminio, HPVC ir medienos.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį