Pirštinių pora HyFlex® 11-735, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094566 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    12,28 € / pora
  • Nuo12pora
    10,23 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Mezgimo technologija: 10G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 1
Mezgimo technologija 10G
EN 388 4X43C
Pagrindo medžiaga INTERCEPT™
Danga PU
Medžiaga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva pilka / balta
Pirštinių dydis 7
Svoris 28 g
Ilgis 224 mm
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094566 7
EAN / GTIN 10076490052970
Gamintojo numeris 11-735/7

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-735. Pirštinės pasižymi aukščiausio lygio apsauga nuo įpjovimų, puikiai priglunda ir yra labai lanksčios. Delno paviršius su purvui nejautria, gerai suimančia poliuretano danga, pirštinių viršus pralaidus orui. Ypač tinka aštrių detalių montavimui sausoje arba šiek tiek alyvuotoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį