{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | |
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | |
Magnetas | Nuolatinis magnetas | |
Horizontalių akučių skaičius | 1 | |
Vertikalių akučių skaičius | 1 | |
Rankena | ne | |
Korpuso medžiaga | Lengvųjų metalų lydinys | |
Ilgis | 400 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas |
Produkto numeris | 467220 400 | |
EAN / GTIN | 4005069191771 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gulsčiukas iš lengvojo metalo su magnetu, Ilgis: 400mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
38,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | ne | |
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Ilgis | 400 mm | 400 mm |
Magnetas | Nuolatinis magnetas | |
Skerspjūvis | 24 × 55 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas | Gulsčiukas |