VHM sferinė freza HPC TiAlN

Prekės Nr.: 207477
reikia užklausti
Tiekiama
272 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Aprašymas

Modelis:

Speciali geometrija ir danga, skirta nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Pastaba:

Jau yra nauja karta! Naujas produktas vietoje Nr. 207473.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį