{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208121 6 | |
EAN / GTIN | 4045197199768 | |
Gamintojo numeris | 208121 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 354 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
891 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
882 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
585 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
40,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai |