{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01200105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 12 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 39 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TiAlN | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 12 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 6 mm | |
| Galvutės ilgis | 0 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 4 | |
| Profilio kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 35 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 8,5 mm | |
| Bendras ilgis | 74 mm | |
| Veikimo ilgis | 35 mm | |
| Svoris | 122 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | profilių freza | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 8,5 mm |
| Produkto numeris | 208121 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197199799 | |
| Gamintojo numeris | 208121 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |