{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±2 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija | T3 | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 10 m | |
Ratukų plotis | 12,7 mm | |
Storis | 0,01 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478504 0,01 | |
EAN / GTIN | 4045197519191 | |
Gamintojo numeris | 478504 0,01 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 10 m, C plienas, Storis: 0,01mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,01 mm | 0,01 mm |
Leistina paklaida | ±2 µm | ±2 µm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 10 m | 5 m |
Medžiaga | C plienas | C plienas |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |