{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm - 30 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 5 µm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis |
Produkto numeris | 426805 5-30 | |
EAN / GTIN | 4946368019871 | |
Gamintojo numeris | 145-185 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 5-30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
215,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Leistina paklaida | 5 µm | 10 µm |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | 18 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |