Skaitmeninis posvyrio matuoklis TECH, Tipas: 500

Prekės Nr.: 467563 500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 70,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo ribos (diapazonas) 360 (4×90°) laipsniai
Padalos vertė 0,01 laipsniai
Leistina paklaida elektronikos moduliui 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) laipsniai
Lygumo tolerancija 0,07 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Ilgis 175 mm
Plotis 32 mm
Aukštis 70 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Posvyrio matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467563 500
EAN / GTIN 4005069191252

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir tvirtas korpusas, matavimo paviršius iš anoduoto aliuminio. Daugiau tvirtinimo galimybių dėl T ir V formos griovelių ir stiprių magnetų sistema. Apšviestas skaitmeninis sukamasis ekranas.
Integruota įspėjimo funkcija sumažina netikslių matavimų riziką. Klaviatūros užraktas, Hold ir Reference funkcija.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su apsauginiu krepšiu.
Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį