Lenktuvas, Spindulys: 2mm

Prekės Nr.: 823602 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus lenkimo aukštis 60 mm
Spindulys R1 2 mm
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 823602 2
EAN / GTIN 2050001933096
Gamintojo numeris HBM.014.020.11

Aprašymas

Modelis:

Lenkimo elementas 90°.

Tinka:

Profilių lentuvas: Nr. 823600 dyd. 60

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį