{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30Q-BFXA | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 42 | |
Forma | lenktas | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Disko storis | 2,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563200 115 | |
EAN / GTIN | 9003178723468 | |
Gamintojo numeris | 872346 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko ⌀: 115mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 407 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 494 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Forma | lenktas | lenktas |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | 6 mm - 10 mm |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | Plienas; Plienas |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |