{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×1 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programavimo vertė gilinimui L1 | 17,45 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 16,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139682 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957924 | |
Gamintojo numeris | 139682 8X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2×D, TiAlN, MF: 8X1 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 3 |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 75 mm | 60 mm |
Sriegio tipas | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 1 mm | 1 mm |
Koto ilgis Ls | 40 mm | 36 mm |